- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ph試験紙 ロールタイプのおすすめ人気ランキング
ph試験紙 ロールタイプのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新90件の「ph試験紙 ロールタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pH試験紙」、「ph試験紙 スティックタイプ」、「ペーパー 測定 器」などの商品も取り扱っております。
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。
使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
タイプロールタイプ仕様個別包装・各巻にカラースケール付
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。
ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。
0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。pH測定有効範囲1.0~14.0幅(mm)6長さ(mm)80変色切片数4タイプスティック使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥749税込¥824
当日出荷
アズワンストリップpH試験紙 100枚入
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
ADVANTECリトマス試験紙 紙箱入り 赤
アルカリ性の判定に広く用いられ、アルカリ性液に触れると、赤色の濾紙が青色に変色します。赤は、アルカリの検出用で、pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
寸法(mm)10×60感度pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
ADVANTECリトマス試験紙 紙箱入り 青
酸性の判定に広く用いられ、酸性液に触れると、青色の濾紙が赤色に変色します。青は、酸の検出用で、pH5.0の緩衝液1滴を滴下すると赤く変色
寸法(mm)10×60感度pH5.0の緩衝液1滴を滴下すると赤く変色
アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
変色の経過赤→青
3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。
目盛間隔の中間値も容易に推測できます。
Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
標準変色表間隔1タイプロールタイプ
洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
幅(mm)9長さ(m)6pH測定有効範囲1~11アズワン品番64-6748-52
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
アズワン総塩素試験紙
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)。測定可能pH値:pH4~8。
仕様プラスチックディスペンサー入幅(mm)7長さ(m)5測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)アズワン品番64-9345-44
1巻
¥1,399税込¥1,539
当日出荷
MN(MACHEREY-NAGEL)ストライプ・pH試験紙
5~12段階のカラースケールと指示薬、呈色部(中央の無目盛部)が一体となった試験紙。各カラースケール間には疎水性をもたせてあり、目盛間の差もはっきりします。
pH測定有効範囲2.8~4.6長さ(mm)100幅(mm)11目盛間隔pH測定:0.2/0.3アズワン品番2-348-12
1セット(200枚)
¥6,498税込¥7,148
翌々日出荷
ADVANTECイオン試験紙
発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の 標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行うことができます。イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、 試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
仕様測定イオン:Cr6+入数(枚)25/箱変色淡桃色~紫色
ADVANTECイオン試験紙
試験紙と検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンの検出と濃度の判定が同時にできる試験紙です。イオンの検出・濃度定量と共にpH測定も行うことができます。
仕様測定イオン:Cu^2+※測定範囲0~500mg/L(ppm)品番メーカー:7030020入数(枚)100pH値測定可能;pH3~5
1箱(100枚)
¥4,898税込¥5,388
40日以内出荷